RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
WCS VENTUREMAX ロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00550886
品番
R04HDL03005
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アドベンチャーライド・バイクパッキング用に設計された超幅広の XLサイズのハンドル、デザインは VENTURE MAXを継承している。
Di2エンドジャンクションボックス対応
材質
7050アルミ
寸法(mm)
520
色
BLATTEブラック
質量(g)
325(520mm)
角度(°)
フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:4.6
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
102
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。