RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
CLASSIC VENTUREMAX ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00550895
品番
R04HDL04101
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CLASSIC シリーズで好評のVENTURE MAX をリリース。
材質
7050アルミ
寸法(mm)
400(C-C)
色
シルバー
質量(g)
310(420mm)
角度(°)
フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:6
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
76
ドロップ寸法(mm)
102
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。