RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
RL1 VENTUREMAX ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00550920
品番
R04HDL04602
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
好評のVENTURE MAXシリーズをお手頃な価格で提供。既存のグラベルバイクをRitcheyパーツで気軽にグレードアップできるRL1シリーズ。
材質
6061アルミ
寸法(mm)
440(C-C)
色
BBブラック
質量(g)
320(420mm)
角度(°)
フレアーアウト:6、バックスウィープ:6
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
76
ドロップ寸法(mm)
102
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。