RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
RL1 CURVE ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00550990
品番
R04HDL04701
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンプロジックカーブと後継モデル 6061-T6アルミ。
Di2エンドジャンクションボックス対応。
材質
6061アルミ
寸法(mm)
400(C-C)
色
BBブラック
質量(g)
300(420mm)
角度(°)
フレアアウト:0、ドロップフレアー:1、バックスウィープ:0
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
73
ドロップ寸法(mm)
128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。