COMP CORRALITOS ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00551008 品番R04HDL04501
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。
ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。
Di2エンドジャンクションボックス対応。

材質DBアルミ6061 寸法(mm)460(C-C)、ライズ:15 ブラック 質量(g)350(460mm) 角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)52 ドロップ寸法(mm)67.5
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする