RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
WCS 2X フラットバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00551035
品番
R04HDL02202
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択ができるX2シリーズよりアルミフラットバー。バックスウィープは5°。
仕様
±5mm/5°
材質
7050
寸法(mm)
740
色
BLATTEブラック
質量(g)
232
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。