RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
WCS RIZER ライザーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00551051
品番
R04HDL02703
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量な 7050アルミトリプルバテッドチューブを使用 オールマウンテン、トレールライドに。
仕様
6°/ライズ20mm/9°
材質
7050
寸法(mm)
760
色
BLATTEブラック
質量(g)
240
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。