RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
CLASSIC KYOTE BAR シルバー ハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00551087
品番
R04HDL04201
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アドベンチャーライド、バイクパッキング用にデザインされたコヨーテのクラシックシリーズ。
寸法(mm)
800、ライズ:35
色
シルバー
質量(g)
355
角度(°)
スイープ:27.5
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。