RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
CLASSIC FLAT ハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00551121
品番
R04HDL00101
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズのフラットバー。
材質
6061-T6
寸法(mm)
660
色
シルバー
質量(g)
202
角度(°)
ベンド:5
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。