RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの ヘッドスペーサー
WCS PF UPPER ヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551139
品番
R04H_P00801
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。
シールドカートリッジベアリング。
寸法(mm)
41.0×30.15/45×45
色
ブラック
タイプ
ZS44/28.6
サイズ(inch)
2001-01-08
スタックハイト(mm)
10
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。