RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの ヘッドスペーサー
WCS TDL ヘッドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551191
品番
R04H_P00901
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティング
ベアリング採用
寸法(mm)
41.0×30.15/45×45
色
ブラック
タイプ
上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30
サイズ(inch)
2001-01-08
スタックハイト(mm)
(L1+L2)28.1
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。