RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの ヘッドスペーサー
WCS DI UPPER ヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551200
品番
R04H_P00501
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
IS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。
シールドカートリッジベアリング。
寸法(mm)
41.8×30.5/45×45
色
ブラック
タイプ
IS42/28.6
サイズ(inch)
2001-01-08
スタックハイト(mm)
9.1
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。