RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの ヘッドスペーサー
LOGIC V2 COMP ヘッドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551245
品番
R04H_P00101
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シールドカートリッジベアリング、スチールボディー
色
ブラック
質量(g)
195
タイプ
上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30
サイズ(inch)
2001-01-08
スタックハイト(mm)
(L1+L2):30.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。