RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
CLASSIC ポスト シートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551611
品番
R04SPT00101
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズの2ボルトポスト。
ハイポリッシュやロゴデザインなどオールドファンにも納得。
材質
2014
寸法(mm)
350
色
SL
質量(g)
245(31.6/350mm)
径(Φmm)
27.2
オフセット
25mm
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。