RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
COMP ポスト シートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551620
品番
R04SPT00204
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
3 次元構造ワンピース6061アルミ鍛造。
2ボルトデザイン。
サドル底部に干渉しない低構造ヘッド。
軽量サドルレールに負担をかけないワイドクランプ。
材質
6061アルミ
寸法(mm)
400
質量(g)
305(27.2/400mm)
径(Φmm)
27.2
オフセット
25mm
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。