RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの サドル
RITCHEYの 一般車用
WCS CARBON STREEM サドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00551647
品番
R04SDL00401
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
カーボンレールを採用しWCSストリームサドルより約55gの軽量化に成功したサドル。
振動を抑えるベクターウイングデザインで細身の低構造。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
カーボンレール:8×8.5
色
BK
質量(g)
約145
寸法(長さL×幅W)(mm)
278×132
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。