ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.サーモキーパー.キルティング-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00556529
品番
642301
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
あなたのお出かけに。”クール”なルートート!まいにち、おいしいを楽しもう。軽量で持ち運びに便利。デイリーに使えるランチサイズ。”チル”るランチタイムを…。
材質
表地:ポリエステル、ナイロン 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル、ナイロン
色
IVORY
質量(g)
約170
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×20×12