ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
CJ.ベビールー.hoodie-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00556660
品番
255505
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
”こでかけ”のおともに。アクセサリー感覚で持ち歩き♪
材質
ポリエステル、ポリウレタン ショルダー:合成皮革
色
Blue
質量(g)
約80
ポケット
外側1箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
15×27.5