146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705

 

146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705
146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705
146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705
146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705
146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705
146301 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556705

SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
BLACK
内容量1個注文コード00556705品番146301
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

何がどこにあるのかひと目でわかる!荷物をきちんと整理して収納できるルートート「Parootie(パルーティ)」Parootie【パルーティ】とは?フランス語の パーツ・部分” 意味する artie(パルティ)から命名しました。パーテーションの由来となる art フランス語です。ルートートの「roo(ルー)」をトートの仕切りの様に組み込みました。コロンとした丸みのあるかわいいフォルムと軽さ。それでいて、しっかりと自立する使い勝手の良さがポイントです。

材質表地:ポリエステル(はっ水加工)※完全防水ではありません。 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ドットボタンBLACK質量(g)約240ポケット外側2箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー2箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×23×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする