146306 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556730 146306 SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A ルートート 00556730

SN.デリ.パルーティ.ハッスイ-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00556730 品番 146306
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

何がどこにあるのかひと目でわかる!荷物をきちんと整理して収納できるルートート「Parootie(パルーティ)」Parootie【パルーティ】とは?フランス語の パーツ・部分” 意味する artie(パルティ)から命名しました。パーテーションの由来となる art フランス語です。ルートートの「roo(ルー)」をトートの仕切りの様に組み込みました。コロンとした丸みのあるかわいいフォルムと軽さ。それでいて、しっかりと自立する使い勝手の良さがポイントです。

材質表地:ポリエステル(はっ水加工)※完全防水ではありません。 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ドットボタン NAVY 質量(g)約240 ポケット外側2箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー2箇所 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×23×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする