ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.ミディアム .リサイクルコットン-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00556845
品番
306602
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。
材質
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
色
GRAY
質量(g)
約460
ポケット
外側1箇所、内側2箇所、ボトルホルダー1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
48×32×24