642003 PT.サーモキーパーランチ.ベーシック-D ルートート 00556897 642003 PT.サーモキーパーランチ.ベーシック-D ルートート 00556897

PT.サーモキーパーランチ.ベーシック-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00556897 品番642003
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

あなたのお出かけに。”クール”なルートート!まいにち、おいしいを楽しもう。軽量で持ち運びに便利。リサイクルPETボトルファイバー100%ポリエステル素材で環境にやさしい。ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。

材質表地:ポリエステル 裏地:EVAシート 持ち手:ポリエステル KHAKI 質量(g)約200 ポケット外側1箇所、内側1箇所 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×24×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする