ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.アーキャトル_ルーパンセーA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00557010
品番
114201
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
立体感のある見た目で重さは超軽量!カジュアルでもキレイめでも使える便利トート。上品でしっかりした雰囲気。汚れや水滴なども拭き取りやすいフェイクレザー素材。
材質
合成皮革
色
C-GOLD
質量(g)
約230
ポケット
外側1箇所 内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
26.5×31×6.5