曜日別特売
M12 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558227

製品画像

M12 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558227
M12 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558227
M12 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558227

10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)50
50
40
45
55
60
65
70
35
30
80
90
100
75
85
95
110
120
125
130
140
150
内容量1箱(50本)注文コード00558227品番M12 x 50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,327
販売価格(税別)
2,115

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。

用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ長さ(mm)50材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM12強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする