曜日別特売
M16 x 100 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558516

製品画像

M16 x 100 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558516
M16 x 100 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558516
M16 x 100 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558516

10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
ねじの呼びM16
長さ(mm)100
100
90
95
110
35
40
45
50
55
60
30
65
70
80
75
85
120
125
130
140
150
内容量1箱(30本)注文コード00558516品番M16 x 100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,352
販売価格(税別)
3,956

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。

用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ長さ(mm)100材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM16強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする