製品画像

M24 x 75 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558751 M24 x 75 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558751 M24 x 75 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS 00558751

10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本) 注文コード 00558751 品番 M24 x 75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。

用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別半ネジ 長さ(mm)75 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 ねじの呼びM24 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする