製品画像
YFS
YFSの ボルト
YFSの 六角穴付ボルト
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
M8
注文コード
00558891
品番
M8 x 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,614
販売価格(税別)
¥
1,467
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
種別
半ネジ
材質
SCM435
長さ(mm)
30
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8