ペット用おむつ M 51枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00559435 品番POM-M51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

安心設計、らくらく装着で脱げにくいパンツタイプのペット用おむつです。生理・介護・おでかけなどに使用できます。ペットの体型にフィットするおむつです。2つのテープで留めるだけで簡単に装着できます。ウエストのギャザーでズレにくく、脱げにくいおむつです。また、サイドのギャザーでおしっこや、やわらかいウンチをせき止めます。抗菌・高吸収ポリマーの効果で、水分をゼリー状に固定化するので逆戻りせず清潔です。

質量(g)25 適合種別(目安)ミニチュア・ダックスフンド、シーズー、ミニチュア・シュナウザー、パグ、豆柴など(参考標準体型・メスの場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×300 適応体重(kg)6〜10(メスの場合) 胴回り(cm)目安:28〜48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする