PBDL-480 ペットドームベッドMサイズ アイリスオーヤマ 00559950 PBDL-480 ペットドームベッドMサイズ アイリスオーヤマ 00559950

ペットドームベッドMサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00559950 品番PBDL-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな
ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。(洗濯OK)クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)

寸法(mm)クッション:約460×350 質量(g)580 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350 生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:シープボア、芯材:ウレタンフォーム、底面生地:不織布無地、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする