PHL-460 ペットハウスSサイズ アイリスオーヤマ 00559977 PHL-460 ペットハウスSサイズ アイリスオーヤマ 00559977

ペットハウスSサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00559977 品番PHL-460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーとブラウンのシンプルな
ジオメトリック柄でSNS映えする2パターンです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。(洗濯OK)クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が付いています。(3箇所)

適合メーカー適合ホットカーペット:ホットカーペット丸型S(PHK-S) 寸法(mm)クッション:約310×300 質量(g)600 適合種別(目安)超小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×440×350 生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:フリース生地、芯材:ウレタンフォーム、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿 入口寸法(mm)約160×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする