適合メーカー適合ホットカーペット:ホットカーペット丸型S(PHK-S)、角型M(MPHK-M)、角型L(MPHK-L)
質量(g)520
径(Φmm)クッション:約460
適合種別(目安)超小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×450
生地本体/表面生地:フランネル生地、裏面生地:フリース生地、円錐部芯材:ウレタンフォーム、パイピング:トリコット、底芯材/ウレタンフォーム、底面/不織布無地、クッション/表面生地:フランネル生地、裏面生地:ファー生地、芯材:ポリエステル綿
入口寸法(mm)約320×390