ペットドームベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560205 品番PBDM-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーとベージュのおしゃれな北欧柄と幾何学模様の2種類のデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)、角型L(PHK-L) 寸法(mm)クッション:約460×350 質量(g)570 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする