PHSM-530 ハイバックソファベッド アイリスオーヤマ 00560291 PHSM-530 ハイバックソファベッド アイリスオーヤマ 00560291

ハイバックソファベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560291 品番PHSM-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーとベージュのおしゃれな北欧柄と幾何学模様の2種類のデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M) 寸法(mm)クッション:約400×350 質量(g)910 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×470×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする