PBM-P ペットベッド パンダ アイリスオーヤマ 00560300 PBM-P ペットベッド パンダ アイリスオーヤマ 00560300

ペットベッド パンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560300 品番PBM-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毎年好評SNS映えするモチーフタイプ、今年はかわいい「パンダ」「リス」「キノコ」「クリ」が追加されました。愛犬、愛猫のかわいい魅力を引き出すデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S) 寸法(mm)クッション:約360×360 質量(g)620 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×520×330 入口寸法(mm)約200×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする