PBDN-480 ペットドームベッド アイリスオーヤマ 00560415 PBDN-480 ペットドームベッド アイリスオーヤマ 00560415

ペットドームベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560415 品番PBDN-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今季秋冬タイプは、グレーのモロッカンとマスタードのもみの木の2種類のデザインです。中には取り外し可能なふわふわのクッションが入っています。クッションはフランネル生地(柄)とファー生地(無地)のリバーシブルです。クッションは洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M)、角型L(PHK-L) 寸法(mm)クッション:約460×350 質量(g)570 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする