PBN-A ペットベッド アヒル アイリスオーヤマ 00560501 PBN-A ペットベッド アヒル アイリスオーヤマ 00560501

ペットベッド アヒル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560501 品番PBN-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

毎年好評SNS映えするモチーフタイプ、今年はかわいい「アヒル」です。愛犬、愛猫のかわいい魅力を引き出すデザインです。ふわふわのクッション付きです。本体もクッションも洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S) 質量(g)1080 径(Φmm)クッション:約350 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする