Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563870
品番
MK055XPRO3-BHQ2
参考基準価格(税別)
¥66,364
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
付属品
プレート:200PL
仕様
レバーロック
質量(kg)
3
タイプ
ボール雲台
段数
脚:3
寸法(cm)
縮長:72.5
素材
アルミニウム
搭載可能質量(kg)
15
伸長(cm)
最大:181.5
脚径(mm)
最大:30