JOBY
JOBYの カメラ・ビデオカメラ
JOBYの 一脚/三脚
JOBYの 三脚
ハンディーポッド クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563985
品番
JB01838-BWW
参考基準価格(税別)
¥2,818
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ヘッドマウント:アクションカメラ
色
グレー
質量(g)
60
寸法(cm)
4.5 x 3.2 x 15.2
搭載可能質量(kg)
0.5