JOBY
JOBYの カメラ・ビデオカメラ
JOBYの 一脚/三脚
JOBYの 三脚
ハンディーポッド クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00564010
品番
JB01840-BWW
参考基準価格(税別)
¥3,727
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
ヘッドマウント:スマホ
色
レッド
質量(g)
80
寸法(cm)
4.5 x 3.8 x 15.8
搭載可能質量(kg)
0.5