付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)
仕様●スプリアス(dB):60以上(10〜770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10〜770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0〜-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):15、55(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)
質量(g)約120(乾電池内蔵時)
外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)
電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)
消費電流(mA)約70(2波時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)