メイン画像

PURESTELLAPH12.7-20L ピュアステラpH12.7 ZENON 00564545 PURESTELLAPH12.7-20L ピュアステラpH12.7 ZENON 00564545 PURESTELLAPH12.7-20L ピュアステラpH12.7 ZENON 00564545

ピュアステラpH12.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1ケース) 注文コード00564545 品番PURESTELLAPH12.7-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

強力アルカリパワーで除菌します。
ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100%電解アルカリ水で、環境にも身体にも優しく経済的です。
pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。
アルカリ電解水で国内初、奈良県立医科大学との共同研究より、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する不活化効果を確認しました。

用途
洗浄、脱脂。
除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。
消臭、防臭。
トラスコ品番208-0661 材質100%電解アルカリ水 タイプpH12.7 容量(L)20 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00564545 PURESTELLAPH12.7-20L 13720668 PURESTELLAPH12.7-20L アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENON アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENON 1ケース 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする