TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの あく取り・すくい網・かす揚げ
しゃぶしゃぶあく取り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00568566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
従来のあく取りに比べて、頭部分の形が小判型になっています。これは、鍋のフチにピッタリフィットし、取りもれを少なくするためです。
材質
本体:18-8ステンレスハンドル:天然竹
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
50×76
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-2101-0702
TKG品番(2017)
6-1937-0602