木製お玉杓子(うるし塗り)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00568742 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
材質 全長(mm)180 容量(mL)30 直径(Φmm)60 質量(g)17 規格ミニ アズワン品番64-2539-58 TKG品番9-2101-2203 TKG品番(2017)6-1937-1903

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00568733
2020-10-16
用途:
お鍋料理な時
教育・研究機関

高級感があって、持ち手もしっくりとにぎりやすく、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00568733
2020-05-07
用途:
鍋物の時に使うため
株式会社 ぜん 様 (不動産業)

鍋物の具をとるために買いましたが、小はまだ大きかったです。鍋物にはミニが良いと思うので、もう一度ミニを注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
00568742
2016-02-02
用途:
備品補充
その他業種

柄の付け根に継ぎ目が無いものを探していたが、見つからなかった。
でも、モノタロウにあった。
手触りよくなめらかでしっかりした造りです。期待通りの商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする