- アクアピッチャー プロ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 00570106

アクアピッチャー プロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアー
内容量1個注文コード00570106品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

積み重ねが出来ます。
洗浄器対応

容量(L)2.2材質ポリカーボネイトクリアートラスコ品番779-1739寸法(mm)Φ135×200×H210耐熱温度(℃)100TKG品番9-1941-0602TKG品番(2017)6-1739-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00570106
2020-10-17
用途: 食堂で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が他店よりも安く10個購入しました。使い安く丈夫ですので破損したらリピートします。

対象商品 : 00570106
2020-07-25
用途: 冷水保存・飲食時給水用
亀井商店

ジャンボタライでおなじみの会社(樹脂製品に強い)だけに、強度も使いやすさもデザインも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする