山研工業
山研工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山研工業の 卓上備品・テーブルウェア
山研工業の ピッチャー・ハンドポット
ポリカーボネイト ニューピッチャーDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(L)
2.2
材質
ポリカーボネイト
色
ブラウン
仕様
ストレーナー付
質量(g)
555
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×260
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-1941-1102
TKG品番(2017)
6-1739-0902