曜日別特売
72002011 PCウォーターポット 和田助製作所 00570185

PCウォーターポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
クリアー
内容量1個注文コード00570185品番72002011
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)1材質ポリカーボネイトクリアー耐熱温度(℃)120底径(Φmm)Φ117直径×高さ(mm)Φ113×188TKG品番9-1941-0702TKG品番(2017)6-1739-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする