和田助製作所
PCウォーターポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
スモークブラウン
クリアー
スモークブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570194
品番
72002022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
容量(L)
2
材質
ポリカーボネイト
色
スモークブラウン
耐熱温度(℃)
120
底径(Φmm)
Φ123
直径×高さ(mm)
Φ130×248
TKG品番
9-1941-0801
TKG品番(2017)
6-1739-1101