曜日別特売
G2666 クワドロ冷蔵庫用ピッチャー ARCOROC(アルコロック) 00570587

 

G2666 クワドロ冷蔵庫用ピッチャー ARCOROC(アルコロック) 00570587
G2666 クワドロ冷蔵庫用ピッチャー ARCOROC(アルコロック) 00570587

クワドロ冷蔵庫用ピッチャー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.1
内容量1個注文コード00570587品番G2666
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。
冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。

容量(L)1.1材質(本体)ソーダガラス質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×245材質(フタ)ポリプロピレンTKG品番9-1947-1602TKG品番(2017)6-1745-1502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00570587
2022-09-02
用途: 飲み物の提供
アルミュールサービス業

宿泊業経営です。朝食のドリンクサービスにジュースやミルクを入れ1.1Lサイズ×6本を30年近く使ってきました。長年使用し劣化していたのか立て続けに割れてしまい、今回5本購入しました。1Lの紙パックがちょうど入るし冷蔵庫にも入れやすいし出しやすい、カウンターにも置きやすく、お客様も持ちやすい、いいところづくめです。これからも定番品として使い続けると思います。

対象商品 : 00570587
2022-10-21
用途: 麦茶用
その他業種

ガラス瓶のため見た目も良く衛生的でとても使いやすいです。

対象商品 : 00570587
2019-10-07
用途: 飲み物を冷蔵庫にプールするとき
建設業・工事業

商品の紹介の文章の「デュラン社」というのは合っているのでしょうか?
(あまりこのブランドには詳しくありません)
白い蓋に黒い点があり、不安になったことが調べるきっかけになりました。
商品の蓋に"Luminarc"とあったけれども御社の商品紹介には載っていなかったので
検索して調べました。他のホームページでの説明では、「Luminarc(リュミナルク)」は「ARC(アルクインターナショナル社」のブランドのひとつ、と書いてありました。
また、商品が届いて分かったことは中国製ということです。
製造国がフランスと中国では買うか買わないかを決める要素の一つであり、
他のネットショップが載せているように載せてほしいと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 00570562
2019-06-22
用途: 水割り用の水を入れます
やきとり大吉安古市店飲食業

大きさがちょうどよく、美形です。
開け閉めの時も蓋のつまみのサイズが的確で
とても楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 00570562
2018-06-08
用途: 常用だし汁として
医療・福祉・介護関連業

ピッチャー自体の使い勝手は非常に良い!
同胞商品に砥石があり、破損していた。が、その後の対応は満足するものだった!

対象商品 : 00570562
2019-03-26
用途: 自家用
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

対象商品 : 00570587
2017-04-20
用途: 食事時
飲食業

かっこいいかんじだし、ガラスなので、きれいに洗えとても楽です。思ったより軽くて、大きさも調度良くきにいりました。

対象商品 : 00570562
2017-07-19
用途: 休憩時のお茶だしに

大きさがちょうどよく、持ち手があり使い勝手が最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする