ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8味道楽 あく取り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00571077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
72×60
柄長さ(mm)
196
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-0301
TKG品番(2017)
6-1940-0301