ミネックスメタル
ミネックスメタルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミネックスメタルの グラス・食器・カトラリー
ミネックスメタルの 茶こし
18-8回転茶こし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
直径(Φmm)
55
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
60
直径×高さ(mm)
Φ55×55
TKG品番
9-0921-0202
TKG品番(2017)
6-1757-0102